PHOENIX CONTACT - PHC0804287 ESL 60X10 TARGHETTA SIGL. - 0804287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 10 mm
Breite - 60 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 10 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626291642
Artikelnummer
PHC0804287
Herstellernummer
0804287
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
10 mm
Breite:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
10 mm
Striscia di siglatura a innesto, Foglio, bianco, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, perforato, tipo di montaggio: inserimento, Numero dei cartellini singoli: 72, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 60 mm


