PHOENIX CONTACT - PHC0804286 EMT (80X15,5)R TARGHETTA SIGL. - 0804286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15.5 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626289106
Artikelnummer
PHC0804286
Herstellernummer
0804286
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15.5 mm
Breite:
80 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
0.17 mm
Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMT ...-Marker individuell nach Ihren Vorgaben.


