PHOENIX CONTACT - PHC0804284 US-EMLP (85,6X54) BU TARGHETTA SIGL. - 0804284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - blau
Länge - 0.55 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626283708
Artikelnummer
PHC0804284
Herstellernummer
0804284
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
blau
Länge:
0.55 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
84.9 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
53.7 mm
Targhetta in plastica, Scheda, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo:54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm


