PHOENIX CONTACT - PHC0804268 WMS 3,2 (30X5)RXL TERMORETRAIBILE - 0804268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1...3.2 mm
Kabeldurchmesser - 1...3.2 mm
Länge - 30 mm
Breite - 5 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626266831
Artikelnummer
PHC0804268
Herstellernummer
0804268
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1...3.2 mm
Kabeldurchmesser:
1...3.2 mm
Länge:
30 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja


