PHOENIX CONTACT - PHC0804267 WMS 9,5 (30X16)RL TERMORETRAIBILE - 0804267

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Aderdurchmesser - 3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...9.5 mm
Länge - 30 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4055626266824
Artikelnummer
PHC0804267
Herstellernummer
0804267
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2...9.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...9.5 mm
Länge:
30 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Sistema di marcatura cavo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0804267 - WMS 9 5 (30X16)RL Termoretraibile


