Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804198 EMLF (108XE)R RD TARGHETTA SIGL. - 0804198

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804198 EMLF (108XE)R RD TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - rot

  • Länge - 0.07 mm

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

  • Breite - 48000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626234717

Artikelnummer

PHC0804198

Herstellernummer

0804198

Hersteller

PHC

Farbe:

rot

Länge:

0.07 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

48000 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

108 mm

Etichetta, altamente flessibile, Rotolo, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 48 m, altezza del campo di testo: 108 mm, larghezza del campo di testo: 48000 mm