PHOENIX CONTACT - PHC0804183 SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN SIGLATURA - 0804183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918124052
Artikelnummer
PHC0804183
Herstellernummer
0804183
Hersteller
PHC
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Scheda di siglatura, Scheda, bianco, siglato, longitudinale: numeri progressivi 1-10, 11-20 ecc. fino a 91-(99)100, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5 mm, dimensioni campo di siglatura: 5 x 3,8 mm.


