Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0804155 EO-AB/UT/LED/15 PRESA - 0804155

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0804155 EO-AB/UT/LED/15 PRESA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626226781

Artikelnummer

PHC0804155

Herstellernummer

0804155

Hersteller

PHC

Presa di corrente, con LED, Piano d'inserimento tipo AB 15A, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: grigio, tensione nominale: 125 V AC (60 Hz), corrente nominale: 15 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: UL 508, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: USA, Canada