Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803995 WMS-2 HF 4,8 (EX9)R TUBO TERMORETRAIBILE - 0803995

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803995 WMS-2 HF 4,8 (EX9)R TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626225166

Artikelnummer

PHC0803995

Herstellernummer

0803995

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 2,4 ... 4,5 mm, diametro cavi: 2,4 ... 4,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm