Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803994 WMS-2 HF 3,2 (EX5)R TUBO TERMORETRAIBILE - 0803994

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803994 WMS-2 HF 3,2 (EX5)R TUBO TERMORETRAIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626225173

Artikelnummer

PHC0803994

Herstellernummer

0803994

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 1,5 ... 3 mm, diametro cavi: 1,5 ... 3,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 30 m, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 30000 mm