PHOENIX CONTACT - PHC0803992 LS-EMSP-V4A (50X30) 2H CARTELLINI INOX - 0803992

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.5 mm
Breite - 59.7 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 29.8 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,06 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626213736
Artikelnummer
PHC0803992
Herstellernummer
0803992
Hersteller
PHC
Länge:
0.5 mm
Breite:
59.7 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
29.8 mm
Codificatore di dispositivi, Cartellino in acciaio inox, color argento, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 30 mm, larghezza del campo di testo: 50 mm


