PHOENIX CONTACT - PHC0803982 MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 6.35 mm
Höhe - 5500 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212562
Artikelnummer
PHC0803982
Herstellernummer
0803982
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
6.35 mm
Höhe:
5500 mm
Etikett, endlos, Kassette, transparent mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Rasten, beschriftbar mit THERMOFOX


