PHOENIX CONTACT - PHC0803968 MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 5500 mm
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212449
Artikelnummer
PHC0803968
Herstellernummer
0803968
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
5500 mm
Höhe:
18 mm
Einsteckschild, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Einschieben, beschriftbar mit: THERMOFOX


