Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803963 MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803963 MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 5500 mm

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212401

Artikelnummer

PHC0803963

Herstellernummer

0803963

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

5500 mm

Höhe:

6 mm

Einsteckschild, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Einschieben, beschriftbar mit: THERMOFOX