PHOENIX CONTACT - PHC0803948 ZB 7,5:UNBEDRUCKT SCHEDA SIGLATURA - 0803948

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 7.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918007836
Artikelnummer
PHC0803948
Herstellernummer
0803948
Hersteller
PHC
Rastermaß:
7.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 7,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 7,4mm


