PHOENIX CONTACT - PHC0803947 MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH SCHEDA SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Breite - 8000 mm
Höhe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212265
Artikelnummer
PHC0803947
Herstellernummer
0803947
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Breite:
8000 mm
Höhe:
18 mm
Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, blau mit weißem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


