Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803944 MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK SCHEDA SIGLATUR

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803944 MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK SCHEDA SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Breite - 8000 mm

  • Höhe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626212234

Artikelnummer

PHC0803944

Herstellernummer

0803944

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Breite:

8000 mm

Höhe:

24 mm

Hochflexibles Etikett, endlos, Kassette, gelb mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX