PHOENIX CONTACT - PHC0803933 MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Breite - 6000 mm
Höhe - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626212135
Artikelnummer
PHC0803933
Herstellernummer
0803933
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Breite:
6000 mm
Höhe:
10 mm
Hochflexibles Gewebeetikett, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Kleben, beschriftbar mit THERMOFOX


