PHOENIX CONTACT - PHC0803932 MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLATU - 0803932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0...5 mm
Kabeldurchmesser - 0...5 mm
Länge - 6500 mm
Breite - 24 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626212128
Artikelnummer
PHC0803932
Herstellernummer
0803932
Hersteller
PHC
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0...5 mm
Kabeldurchmesser:
0...5 mm
Länge:
6500 mm
Breite:
24 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


