PHOENIX CONTACT - PHC0803929 MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK SCHEDA SIG - 0803929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 3.2...6.4 mm
Kabeldurchmesser - 3.2...6.4 mm
Länge - 1800 mm
Breite - 10 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626212098
Artikelnummer
PHC0803929
Herstellernummer
0803929
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
3.2...6.4 mm
Kabeldurchmesser:
3.2...6.4 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
sonstige
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige


