Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803927 MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL - 0803927

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803927 MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 1.6...3.2 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.6...3.2 mm

  • Länge - 1800 mm

  • Breite - 5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626212074

Artikelnummer

PHC0803927

Herstellernummer

0803927

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

1.6...3.2 mm

Kabeldurchmesser:

1.6...3.2 mm

Länge:

1800 mm

Breite:

5 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

sonstige

Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,6 - 3,2 mm, beschriftbar mit THERMOFOX