PHOENIX CONTACT - PHC0803923 MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK SCHEDA SIGLAT - 0803923

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 1...3 mm
Kabeldurchmesser - 1...3 mm
Länge - 1800 mm
Breite - 5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626212036
Artikelnummer
PHC0803923
Herstellernummer
0803923
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
1...3 mm
Kabeldurchmesser:
1...3 mm
Länge:
1800 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
weiß
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Schrumpfschlauch, endlos, Kassette, weiß mit schwarzem Aufdruck, Montageart: Aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,0 - 3,2 mm, beschriftbar mit THERMOFOX


