Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803905 WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL TUBO TERMORETRAIBI - 0803905

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803905 WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL TUBO TERMORETRAIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626225371

Artikelnummer

PHC0803905

Herstellernummer

0803905

Hersteller

PHC

Guaina termoretraibile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, non perforato, tipo di montaggio: infilamento, zona diametro cavo (lavorazione automatizzata): 3,2 ... 5 mm, diametro cavi: 3,2 ... 6,4 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 100 m, altezza del campo di testo: 10 mm, larghezza del campo di testo: 100000 mm