PHOENIX CONTACT - PHC0803895 EMT (13X109)R YE CARTELLINI IN ROTOLO - 0803895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 13 mm
Breite - 109 mm
Halogenfrei - ja
Höhe - 13 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626195612
Artikelnummer
PHC0803895
Herstellernummer
0803895
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
13 mm
Breite:
109 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
13 mm
Cartellino, per la siglatura di controllori Siemens S7-1500 CPU, Rotolo, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo di testo: 109 mm


