Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803879 US-EMLP-HA 30 (45X10) SR TARGHETTA SIGL. - 0803879

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803879 US-EMLP-HA 30 (45X10) SR TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Länge - 47.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626173382

Artikelnummer

PHC0803879

Herstellernummer

0803879

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Länge:

47.5 mm

Breite:

46 mm

Höhe:

46 mm

Materiale di identificazione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC0803879 - US-EMLP-HA 30 (45X10) SR TARGHETTA SIGL.