Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803878 US-EMLP-HA 30 (45X10) TARGHETTA SIGL.

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803878 US-EMLP-HA 30 (45X10) TARGHETTA SIGL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Breite - 47.5 mm

  • Höhe - 46 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626173375

Artikelnummer

PHC0803878

Herstellernummer

0803878

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Breite:

47.5 mm

Höhe:

46 mm

Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 45 x 10 mm