Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803876 US-EMLP-HA 24 (30X18/8) TARGHETTA - 0803876

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803876 US-EMLP-HA 24 (30X18/8) TARGHETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.63 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626173351

Artikelnummer

PHC0803876

Herstellernummer

0803876

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.63 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

30 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

39.5 mm

Kunststoffschild, mit Bohrung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 1 mal 30 x 18 mm und 1 mal 30 x 8 mm