PHOENIX CONTACT - PHC0803871 US-PML-F200 (D50) ETICHETTE SIGLATURA - 0803871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Sprache des Aufdrucks - sonstige
Breite - 0 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626173153
Artikelnummer
PHC0803871
Herstellernummer
0803871
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Montageart:
sonstige


