PHOENIX CONTACT - PHC0803864 US-EMT (13X109) GY ETICHETTE SIGLATURA - 0803864

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Länge - 0.17 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
EAN
4055626172989
Artikelnummer
PHC0803864
Herstellernummer
0803864
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Länge:
0.17 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
109 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
13 mm
Cartellino, Scheda, grigio, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 13 mm, larghezza del campo ditesto: 109 mm


