Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803860 US-EMT (23X109) GY SCHEDA SIGLATURA - 0803860

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803860 US-EMT (23X109) GY SCHEDA SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Länge - 0.17 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626172941

Artikelnummer

PHC0803860

Herstellernummer

0803860

Hersteller

PHC

Farbe:

grau

Länge:

0.17 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

109 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

13 mm

Cartellino, Scheda, grigio, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 4, altezza del campo di testo: 23 mm, larghezza del campo ditesto: 109 mm