PHOENIX CONTACT - PHC0803858 US-EMT (23X109) ETICHETTE SIGLATURA - 0803858

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.17 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626172927
Artikelnummer
PHC0803858
Herstellernummer
0803858
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.17 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
109 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
13 mm
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S-7-1500, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 23 x 109 mm


