PHOENIX CONTACT - PHC0803854 GPK/SK 300X280X0,8 WH/BK SUPPORTO INCISI - 0803854

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.93 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918007744
Artikelnummer
PHC0803854
Herstellernummer
0803854
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.93 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
300 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
280 mm
Foglio da incidere, Piastra, bianco, in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, altezza del campo di testo: 280 mm, larghezza del campo di testo: 300 mm


