Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803851 US-EMT (50X26) ETICHETTE SIGLATURA - 0803851

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803851 US-EMT (50X26) ETICHETTE SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.18 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172866

Artikelnummer

PHC0803851

Herstellernummer

0803851

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.18 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

50 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

25.6 mm

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 50 x 26 mm