Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803848 US-EMT (31X12,5) ETICHETTE SIGLATURA - 0803848

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803848 US-EMT (31X12,5) ETICHETTE SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.18 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172835

Artikelnummer

PHC0803848

Herstellernummer

0803848

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.18 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

31 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

12.8 mm

Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200SP, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 31 x 12,5 mm