Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803847 US-EMT (103X17) TQ ETICHETTE SIGLATURA - 0803847

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803847 US-EMT (103X17) TQ ETICHETTE SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.17 mm

  • Breite - 103.5 mm

  • Halogenfrei - ja

  • Höhe - 17 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172828

Artikelnummer

PHC0803847

Herstellernummer

0803847

Hersteller

PHC

Länge:

0.17 mm

Breite:

103.5 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

17 mm

Cartellino, Scheda, turchese, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 7, altezza del campo di testo: 17 mm, larghezza del campo di testo: 103 mm