PHOENIX CONTACT - PHC0803846 US-EMT (103X17) ETICHETTE SIGLATURA - 0803846

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.17 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626172811
Artikelnummer
PHC0803846
Herstellernummer
0803846
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.17 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
103.5 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
17 mm
Einrastschildchen, Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen S7-300, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 103 x 17 mm


