Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803845 US-EMLF (D39) ETICHETTE DI SIGLATURA - 0803845

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803845 US-EMLF (D39) ETICHETTE DI SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.07 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172750

Artikelnummer

PHC0803845

Herstellernummer

0803845

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.07 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

39 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

39 mm

Etikett, für Stromkreiskennzeichnung, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, Montageart: kleben, Durchmesser: 39 mm, Schriftfeldgröße: Φ 39 mm