PHOENIX CONTACT - PHC0803830 US-EMLF (16,5X5) YE ETICHETTE SIGLATURA - 0803830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 0.07 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626172620
Artikelnummer
PHC0803830
Herstellernummer
0803830
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
0.07 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
16.5 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
5 mm
Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 130, altezza del campo di testo: 5mm, larghezza del campo di testo: 16,5 mm


