Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803816 US-EML (15X6) CARTELLINO UNISHEET - 0803816

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803816 US-EML (15X6) CARTELLINO UNISHEET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 0.055 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172460

Artikelnummer

PHC0803816

Herstellernummer

0803816

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

0.055 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

15 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

6 mm

Geringe Rückstellkräfte erlauben das Bekleben auch unebener Flächen und Kanten. Die Matten bieten Platz für Funktionstexte.