Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803815 US-EML (16,5X5) YE SCHEDA SIGLATURA - 0803815

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803815 US-EML (16,5X5) YE SCHEDA SIGLATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 0.055 mm

  • Metallicfarbe - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626172453

Artikelnummer

PHC0803815

Herstellernummer

0803815

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

0.055 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

16.5 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

5 mm

Etichetta, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 130, altezza del campo di testo: 5mm, larghezza del campo di testo: 16,5 mm