PHOENIX CONTACT - PHC0803713 EML-RM (25XE)R ETICHETTE - 0803713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Länge - 0.07 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626134956
Artikelnummer
PHC0803713
Herstellernummer
0803713
Hersteller
PHC
Farbe:
weiß
Länge:
0.07 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
40000 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
25 mm
Etichetta, staccabile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 40 m, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 40000 mm


