Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803692 BMKL 27X27 SR FOGLIO CON ETICHETTE - 0803692

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803692 BMKL 27X27 SR FOGLIO CON ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.09 mm

  • Breite - 27 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918007652

Artikelnummer

PHC0803692

Herstellernummer

0803692

Hersteller

PHC

Länge:

0.09 mm

Breite:

27 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

27 mm

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 54, altezza del campo di testo: 27 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm