Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803676 BMKL 27X12,5 SR FOGLIO CON ETICHETTE - 0803676

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803676 BMKL 27X12,5 SR FOGLIO CON ETICHETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.09 mm

  • Breite - 12.5 mm

  • Halogenfrei - nein

  • Höhe - 27 mm

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918007638

Artikelnummer

PHC0803676

Herstellernummer

0803676

Hersteller

PHC

Länge:

0.09 mm

Breite:

12.5 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

27 mm

Foglio con etichette DIN-A4, Foglio, color argento, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 126, altezza del campo di testo: 12,5 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm