Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803674 TMP BAG ACCESSORI STAMPANTE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803674 TMP BAG ACCESSORI STAMPANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 460 mm

  • Mit Schulterriemen - ja

  • Breite - 180 mm

  • Tiefe - 180 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626247755

Artikelnummer

PHC0803674

Herstellernummer

0803674

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

460 mm

Mit Schulterriemen:

ja

Breite:

180 mm

Tiefe:

180 mm

Hängeschlossbügel:

nein

Signalrot:

nein

Transporttasche, unbestückt für THERMOMARK PRIME, Zubehör , Kennzeichnungsmaterial und Verbrauchsmaterial, Gewicht: 2,39 kg, Breite: 180 mm, Höhe: 460 mm, Farbe: schwarz