PHOENIX CONTACT - PHC0803470 TM-PTRV 8,QR:8-1 SEGNAMORSETTO - 0803470

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626074511
Artikelnummer
PHC0803470
Herstellernummer
0803470
Hersteller
PHC
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 8 mm, Numero dei cartellini singoli: 2, altezza del campo di testo: 9,2 mm, larghezza del campo di testo: 2,4 mm


