Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803466 TM-PTRV 4,QR:A-D SEGNAMORSETTO - 0803466

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803466 TM-PTRV 4,QR:A-D SEGNAMORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626073927

Artikelnummer

PHC0803466

Herstellernummer

0803466

Hersteller

PHC

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 9,2 mm, larghezza del campo di testo: 2,4 mm