PHOENIX CONTACT - PHC0803465 TM-PTRV 4,QR:4-1 SEGNAMORSETTO - 0803465

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626074184
Artikelnummer
PHC0803465
Herstellernummer
0803465
Hersteller
PHC
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 9,2 mm, larghezza del campo di testo: 2,4 mm


