Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803464 TM-PTRV 4,QR:1-4 SEGNAMORSETTO - 0803464

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803464 TM-PTRV 4,QR:1-4 SEGNAMORSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626074177

Artikelnummer

PHC0803464

Herstellernummer

0803464

Hersteller

PHC

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

nein

Segnamorsetti, Striscia, bianco, siglato, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 4 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 9,2 mm, larghezza del campo di testo: 2,4 mm