PHOENIX CONTACT - PHC0803451 ZBF 6/9,2 S8,LGS:A-H NASTRO ZACK - 0803451

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626072180
Artikelnummer
PHC0803451
Herstellernummer
0803451
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm


