Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0803449 ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H NASTRO ZACK - 0803449

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0803449 ZBF 6/9,2 S8,QR:A-H NASTRO ZACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rastermaß - 6.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626072197

Artikelnummer

PHC0803449

Herstellernummer

0803449

Hersteller

PHC

Rastermaß:

6.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Nastro Zack, Striscia, bianco, siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 6 mm